※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セーレン
セーレンの コピー用紙/ラベルシール
セーレンの コピー用紙/プリンタ用紙
セーレンの 印刷用クロス
彩dex Hseries 高発色クロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17285336
品番
HS010F/120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。
紙厚(μm)
250
材質
ポリエステル100%
厚さ(μm)
250
紙質
高発色クロス
坪量(g/m
2
)
129
素材
ポリエステル100%
ロール幅(mm)
914
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応