中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の コピー用紙/プリンタ用紙
中川製作所の カラー&モノクロ対応用紙
ラミフリーN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
17285467
品番
0000-302-LNA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.21
紙質
光沢
坪量(g/m
2
)
230
アズワン品番
65-0344-56
入数
500枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザープリンター