曜日別特売
S662ML タイドリフト1G ボートシーバス MajorCraft 17285926

S662ML タイドリフト1G ボートシーバス MajorCraft 17285926
S662ML タイドリフト1G ボートシーバス MajorCraft 17285926
S662ML タイドリフト1G ボートシーバス MajorCraft 17285926

タイドリフト1G ボートシーバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本仕様【ライン】0.8-1.5号注文コード17285926品番S662ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボートシーバスをより身近に、より本格的に!
タイドリフトのボートシーバス専用機種です。一言でボートシーバスと言ってもショアでのゲーム同等に攻め方にバリエーションがあります。アングラーの要望に応えられる様に7機種をラインナップしました。ショートロッドはキャスタビリティ抜群なアクションにしてますのでピンスポットへのコントロールは抜群です。ロングロッドは限りなく振り抜きを良くし、ストレスのなく遠投を可能にしています。ベイトキャスティングタイプはトラブルの少ないレギュラーテーパーにしてますので狙ったゾーンを確実に狙い撃てます。全ての機種が持ち運びに便利なセンターカットの2ピースです。

仕様【ライン】0.8-1.5号全長6'6"(ft)継数(本)2(pcs)ルアーMAX(g)0.8-1.5標準自重(g)106アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする