タイドリフト1G ボートシーバス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【ライン】1.0-2.0号 注文コード17285935 品番S662M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ボートシーバスをより身近に、より本格的に!
タイドリフトのボートシーバス専用機種です。一言でボートシーバスと言ってもショアでのゲーム同等に攻め方にバリエーションがあります。アングラーの要望に応えられる様に7機種をラインナップしました。ショートロッドはキャスタビリティ抜群なアクションにしてますのでピンスポットへのコントロールは抜群です。ロングロッドは限りなく振り抜きを良くし、ストレスのなく遠投を可能にしています。ベイトキャスティングタイプはトラブルの少ないレギュラーテーパーにしてますので狙ったゾーンを確実に狙い撃てます。全ての機種が持ち運びに便利なセンターカットの2ピースです。

仕様【ライン】1.0-2.0号 全長6'6"(ft) 継数(本)2(pcs) ルアーMAX(g)10-40 標準自重(g)109 アクションRF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする