3/22より値下げ!現場を応援
SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の ロッド、釣り竿
ブルックストーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
99
注文コード
17286161
品番
904
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本場、ヨーロッパで好評のエントリーモデルを逆輸入。
初めてフライフィッシングにチャレンジしたい方、ファミリーで管理釣場を体験したい方、また湖や海でのビッグファイトを楽しんでみたい方へ。
全長(m)
2.74
方式
【継ぎ】逆並継
自重(g)
99
継数(本)
3
仕舞(cm)
95.3
先径(mm)
1.6
カーボン含有率(%)
95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800