3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像

17114R2 ワールドシャウラ SHIMANO(シマノ) 17286337 17114R2 ワールドシャウラ SHIMANO(シマノ) 17286337

ワールドシャウラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 継数(本)2 自重(g)160 注文コード17286337 品番17114R2
参考基準価格(税別)¥67,920 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別) 値下げ
66,980
この商品は継数・自重など6種類から選べます 他の種類を見る

真紅の衝撃は止まらない。日本、そして世界のフィールドを駆けて辿り着いた、バーサタイルのあらたな境地。
世界中のありとあらゆるルアーターゲットに対応するため、機能を磨き上げたワールドワイドなバーサタイルロッド。ジギング対応のエクステンションバットや、トリガーを好みの位置に変更できるXシートなど新機能を満載した、システマチックルアーロッドです。

全長(m)2.41 自重(g)160 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)2.1 適合ライン(号)MAX 4 適合ライン(lb)16-40 カーボン含有率(%)99.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする