3/22より値下げ!現場を応援

ワールドシャウラ エクステンションバット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17286355 品番B
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) 値下げ
14,980
全長(m)0.56 自重(g)85 継数(本)1 仕舞(cm)56 適合ライン(号)使用する#1に準拠 適合ライン(lb)使用する#1に準拠 カーボン含有率(%)99.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする