3/22より値下げ!現場を応援

S106M-T ディアルーナ T SHIMANO(シマノ) 17286425 S106M-T ディアルーナ T SHIMANO(シマノ) 17286425 S106M-T ディアルーナ T SHIMANO(シマノ) 17286425 S106M-T ディアルーナ T SHIMANO(シマノ) 17286425

ディアルーナ T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)179 注文コード17286425 品番S106M-T
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) 値下げ
24,980
この商品は自重など4種類から選べます 他の種類を見る

クラスを超越する振出ロッド。機動性とハイスペックの両立を実現。
ショアキャスティングロッドとしての高い基本性能に機動性をプラスしたディアルーナ[振出モデル]。[スパイラルX]と[ハイパワーX]のダブルX構造によって高い強度と剛性を保持しつつ、軽さとパワーを両立。ショアキャスティングゲームで求められるキャスト・ルアー操作・ファイト、そのすべてにおいて高いパフォーマンスを発揮。また振出仕様による高い利便性のみならず、2ピースロッドに迫るパワー及びスムーズなベンディングカーブを実現。4アイテムのラインナップは、シーバスを代表にヒラメ、青物、サワラ、回遊魚など多種多様なターゲットを攻略可能。フィールドは、河川、港湾、防波堤、磯場やサーフなど幅広いシーンで活躍。

全長(m)3.2 方式【継ぎ】振出 自重(g)179 継数(本)3 仕舞(cm)115.7 先径(mm)1.8 適合ライン(号)0.8-2 カーボン含有率(%)98.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする