3/22より値下げ!現場を応援

S104M ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286590 S104M ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286590 S104M ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286590 S104M ネッサSS SHIMANO(シマノ) 17286590

ネッサSS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)177 注文コード17286590 品番S104M
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品は自重など5種類から選べます 他の種類を見る

曲げ切り、弾き出す。サーフシーンの自在なキャストに対応。
サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造[スパイラルX]、強化構造[ハイパワーX]がロッドのネジレやつぶれを抑制。曲げ込みやすいブランクスとの相乗効果によって、足場の安定しないサーフシーンのキャストにおいて、リリースポイントがつかみやすく、安定した飛距離を実現。また、追従性のあるロッドアクションにより、ルアーリトリーブ時のエラーアクションを抑制。これにより、アングラーのルアーローテーションの幅が広がり、広大なサーフから戦略的にターゲットの反応を引き出すゲーム展開に貢献。ファイト時には、ロッドが曲がることにより、大型ヒラメや激しい抵抗を見せる青物の動きを抑制。スピーディで力強いファイトを可能にし、スムーズなランディングをアシスト。

全長(m)3.15 方式【継ぎ】並継 自重(g)177 グリップタイプセパレート 継数(本)3 仕舞(cm)110 先径(mm)2.2 適合ライン(号)0.8-2 カーボン含有率(%)99.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする