ダイナダートXR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)94 注文コード17286678 品番B70LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は自重など6種類から選べます 他の種類を見る

充実の機能で思うがままのワインド釣法へ。
シーズン問わずターゲットを強制的に追わせて喰わすことでストロングバイトに持ち込む魅惑のワインドゲームを提案する「DYNA DART」にXRシリーズが登場。XRシリーズは[ハイパワーX]に加え、[スパイラルXコア]と[Xガイド]を搭載し、軽さと操作性を向上。扱いやすさの証明された[セミロングフロントグリップ]や[天面フラットリアグリップ] (スピニングモデルのみに採用) はそのままに、より状況や各地のフィールド特性に合わせたアイテム展開を備え、タフコンディションを打ち破るスペックを獲得しました。

全長(m)2.13 方式【継ぎ】逆並継 対象アジ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・メバル 自重(g)94 継数(本)2 仕舞(cm)111 先径(mm)0.9 適合ライン(号)0.4-1 カーボン含有率(%)99.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする