LFC-496 スパイクシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17287859 品番 #Sサイズ(24-24.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

足場の悪い釣り場で、滑らずに歩行するために設計されたスパイクシューズ。
ソールに埋め込まれたスパイクピンがゴツゴツした岩肌をしっかりと掴み、滑りやすい場所でもスムーズに移動が可能。
ハイカットデザインと伸縮性のあるマジックベルト機能により、足全体をしっかりとホールド。
グリップ力に優れたスパイクソールで、磯場での歩行安定性は抜群。
また、サイドファスナーの採用により、着脱がスムーズに行えます。

材質【アッパー】合成皮革【ソール】合成ゴム ブラック サイズ(cm)24.0-24.5 自重(kg)1.0(M)
注意
※・ご購入の際は足のサイズに合ったものをお選びください。サイズの合わないものをご使用になると足を痛める原因になります。ご使用の目的や場所に応じて履物をお選びください。使用方法が異なる場合、スリップ等により危険を招く恐れがあります。
※・靴底に破損や摩耗があると滑りやすくケガをする恐れがあります。ご使用前に必ず点検してください。
※・この商品の表面に合成繊維を使用していますので火気には十分ご注意ください。
※・車のトランクの中や直射日光の下に長く放置すると表面生地の変色や劣化を早める場合があります。
※初回使用での商品不具合の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
※商品の仕様、デザイン及び価格は改良等のため、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする