曜日別特売
- UFC-029 ライトゲームバケツ 18cm X-sell(エクセル) 17288568

- UFC-029 ライトゲームバケツ 18cm X-sell(エクセル) 17288568
- UFC-029 ライトゲームバケツ 18cm X-sell(エクセル) 17288568

UFC-029 ライトゲームバケツ 18cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#ミリタリーグリーン注文コード17288568品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

釣った魚が一目瞭然の生かし透明バケツ。
大開口で魚が入れやすい斜めファスナー仕様。 引き上げ時に便利なこぶ付きロープ。
手にフィットするくぼみ形状のハンドルで、お子様でも持ち運びしやすい形状。
ロッドホルダーとエアーポンプホルダー標準装備。

材質EVA#ミリタリーグリーンサイズ(cm)18自重(g)490
注意
※熱湯など熱いものを中に入れたり、火に近づけたりしないでください。変形や焼損の原因になります。

※ドライアイスの使用は避けてください。生地を破損させる原因になります。
※鋭利な刃物への接触は突起物等に引っ掛けないよう注意してください。
※使用後はきれいな水で洗い落し、日陰で自然乾燥させてから保管してください。
※汚れのひどい場合は中性洗剤等で洗い落してください。
※本品を濡れたままや汚れた状態での放置、保管はしないでください。異臭の付着・カビ等が発生する原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする