曜日別特売
#Lサイズ UFC-070 メッシュポーチ X-sell(エクセル) 17288681

UFC-070 メッシュポーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード17288681品番#Lサイズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ウキやハリスなど、様々な釣り道具をしっかり収納でき、整理整頓に便利なメッシュポーチ。 MサイズとLサイズの2アイテム。全面メッシュで通気性抜群でフルオープンの上ブタ開閉方式によりスムーズな出し入れが可能。M 約15~20個のウキを収納可能。L約20~25個のウキを収納可能。

材質EVA寸法(cm)15×10×4自重(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする