DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ハートランド AGS (スピニングモデル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17288778
品番
6112ULRFS-SV AGS24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
至福の安らぎ。ハートランドなひと時。
全長(m)
2.11
コード
冴掛 Feather Touch Technical
元径(mm)
7.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
109
先径(mm)
1
標準自重(g)
58
適合ライン(号)
0.15〜0.4
適合ライン(lb)
1.5〜3
カーボン含有率(%)
98
注意
※721MLFS-SV AGS20はグリップジョイント仕様です。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800