DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ハートランド AGS (スピニングモデル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17288787
品番
721MLFS-SV AGS20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
至福の安らぎ。ハートランドなひと時。
全長(m)
2.18
コード
冴掛 七弐 AGS
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
196
先径(mm)
1.5
標準自重(g)
105
適合ライン(号)
0.5〜1.0
適合ライン(lb)
4〜6
カーボン含有率(%)
100
注意
※721MLFS-SV AGS20はグリップジョイント仕様です。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません