DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ハートランド (ベイトキャスティングモデル)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
継数(本)
1
注文コード
17288945
品番
6101MRB-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
継数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。
全長(m)
2.08
元径(mm)
14.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
208
先径(mm)
1.7
標準自重(g)
122
適合ライン(lb)
8〜17
カーボン含有率(%)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません