※サンプル画像

- エメラルダス X IL(インターラインモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289180 - エメラルダス X IL(インターラインモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289180

エメラルダス X IL(インターラインモデル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17289180 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エギングロッドのエントリーインターラインモデル「EMERALDAS X IL」
夜間や強風時にティップへの糸絡みを気にせず釣りに集中できるインターラインエギングロッド。内部には撥水加工を施しキャスト時のライン放出はスムーズ。またブランクはブレーディングXで補強することでキャストやシャクリを繰り返すエギングにおいてブランクがブレない爽快な使用感を実現。

全長(m)2.36 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)123 先径(mm)2.4 標準自重(g)97 適合ライン(号)0.5〜1.0 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする