エメラルダス X IL(インターラインモデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17289198 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エギングロッドのエントリーインターラインモデル「EMERALDAS X IL」
夜間や強風時にティップへの糸絡みを気にせず釣りに集中できるインターラインエギングロッド。内部には撥水加工を施しキャスト時のライン放出はスムーズ。またブランクはブレーディングXで補強することでキャストやシャクリを繰り返すエギングにおいてブランクがブレない爽快な使用感を実現。

全長(m)2.51 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)2.4 標準自重(g)110 適合ライン(号)0.5〜1.2 カーボン含有率(%)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする