※サンプル画像

- トラウト X NT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289241 - トラウト X NT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 17289241

トラウト X NT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17289241 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本格仕様の外観、スペックを備えたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド
誰もが扱いやすく、源流域、渓流域、中流域と幅広い釣場に対応するロッド「TROUT X NT・N」が登場。
ネイティブトラウトの釣りに求められる基本性能を有し、誰もが扱い易いセッティング。
スプーンやスピナーのリトリーブの釣りから、ミノー等の操作する釣りまで対応。
ベイトモデルもラインアップ。
基本性能を押さえたハイパフォーマンスネイティブトラウトロッド。
ブレーディングXによるキャストアキュラシー、ランディングパワーの向上。
アイテムごとの使いやすい調子設定。
幅広いルアーに対応するテーパーセッティング。

全長(m)1.55 元径(mm)6.7 継数(本)2 仕舞(cm)80 先径(mm)1.5 標準自重(g)69 適合ライン(lb)2〜6 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする