アウトレイジ BR LJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17289286 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

OUTRAGEの血統を引き継いだ高い実釣性能を誇るベーシックライトジギングロッド
BLAST LJがOUTRAGE BR LJとしてフルモデルチェンジ。
ファイト性能と操作性が向上したX45。ジグを暴れさせず食い込み性能が向上するメガトップ穂先(ソリッドモデルのみ)。軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(SPモデルのみ)。まるでワンピース!Vジョイント(センターカット2PCのみ)。軽量性とパワーの融合のHVF。ワンピースロッドに近い調子を実現可能なバットジョイントと携行性に優れたセンターカット2ピースをラインナップし価格以上のデザインを実現。

全長(m)1.91 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)145 先径(mm)1.1 ルアーMAX(g)30〜120 標準自重(g)136 適合ライン(号)0.6〜1.2 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする