商品状態※理由あり(未使用・未開封)
光源色昼白色
消費電力(W)6.3
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
エネルギー消費効率(Lm/W)82.5
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)11(100V)
調光の可否否
取付面位置壁・天井・傾斜(90°)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
直径(Φmm)120
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)520