INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 内装資材
INAX(LIXIL)の タイル
エコカラットプラス パールマスクU
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(11シート)
厚さ(mm)
5.5・8.5
注文コード
17290230
品番
ECP-60NET/PMK11【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パールのような光沢と陰影により、 ナチュラルな空間やモダンな空間の壁面を美しく演出します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
60角ネット張り
厚さ(mm)
5.5・8.5
寸法(mm)
60.6×60.6
質量(kg)
11.5
色
パールホワイト
枚数
11.3シート/m
2
注意
※エコカラット単体となります。接着剤他施工材料は別途ご用意ください。