バイオマス10% HD規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 幅(mm)300 注文コード17290248 品番BHKI10-15【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別) アウトレット
¥409259
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

植物由来のプラスチックを一部配合したHDPE(高密度ポリエチレン)製のポリ袋。しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れられます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途食品の包装等に 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質高密度ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン10%) 幅(mm)300 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)450 種類平袋 入数(枚)100 サイズ(号)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする