※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMGシリコン・ライト栓

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 上径(Φmm)17.5 注文コード17290309 品番No.1-2【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,7903,500
この商品は上径・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る

シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。
外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。
気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 上径(Φmm)17.5 下径(Φmm)13 高さ(mm)25 使用温度範囲(℃)-60〜+200 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番047-17-23-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02809597
2013-09-24
用途:
科学教室で「空気鉄砲」の玉として使っています.
日本理科教育支援センター 様

研究用の高品質ものですが,遊び道具に使っています.空気鉄砲の玉としてぬらした新聞紙やジャガイモをよく使いますが,周りがきたなくなったりします.この線は値段が高いですが,柔らかく,色もきれいでとてもよいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする