日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
単相200V一般型ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17290641
品番
NF-E230-15A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
長さ(m)
30
電線仕様-種別
SVCT
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA815DX-1
質量(kg)
7.5
コンセント個数
4
電線太さ(mm
2
)
2