アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
アズワンの ポリタンク/扁平缶
ピュアボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
容量(L)
10
注文コード
17290860
品番
KM-331【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,771
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
230×230×280
口内径(Φmm)
50
アズワン品番
2-7701-02