曜日別特売
MMSG3-20L【ワケあり】 MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 17291070

MMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個モジュール3歯数20注文コード17291070品番MMSG3-20L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,790販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)アウトレット
¥15,9804,998

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)53.8[5.48]
(歯面強さ)77.6[7.91]
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ボス径B(Φmm)52歯幅J(mm)14基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)63.99穴径A(Φmm)16(H7)穴長さI(mm)27組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)21.99ボス長H(mm)16おさえ面径K(Φmm)34.4モジュール3歯数20種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。減速比1形状B3質量(kg)0.43歯幅(mm)14バックラッシ(mm)0.07~0.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする