【ワケあり】 雪国かんじき(ワンタッチ式) コンパル 17291255 【ワケあり】 雪国かんじき(ワンタッチ式) コンパル 17291255

雪国かんじき(ワンタッチ式)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17291255 品番【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きい長靴(ブーツ)にも使える、たっぷりのロープ付です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質材質/籐材・ポリエチレン繊維・合成ゴム・鉄 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(幅W×長さL)(cm)約23×34 適合サイズ(cm)靴底の全長が約30cmまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377622
2017-11-23
用途:
積雪時畑や山に行くとき
建設業・工事業

積雪時畑に行くときや山に行くときに使う。実際使ってみて着装も簡単で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
45377622
2016-02-01
用途:
雪上での動物足跡観察

簡単に装着できるので子ども達に着ける時も苦労しませんでした。

対象商品:
45377622
2015-03-17
用途:
雪山散策

秋田県のホームセンターで売っていたものと同じ商品です。年に数回雪のある地域に出かけ、雪山や雪原を歩きます。スノーシューが流行っていますが、かんじきのほうが、軽くて扱いも楽ですね。日本の伝統的な商品に工夫を加えてワンタッチ式になっているのが、大変気に入ってます。

対象商品:
45377622
2013-03-18
用途:
山で釣り
建設業・工事業

イワナ釣りに買いました。まだ使ってませんが、いいと思います。歩くところは雪の上ばかりではないのでプラスチックと違い安心です。値段も籐なのに安いと思います。悪い点が見つかったら後でレビュー書き足します(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする