テラモト
テラモトの 厨房機器・設備・調理機械
テラモトの 搬送機器類
テラモトの 台車・ドーリー
ペールベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17291359
品番
DS-246-100-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
数台のペールをお好みの並びで連結させて設置できます。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
本体:角パイプ(スチールに粉体塗装)、ジョイント:ポリプロピレン(再生樹脂)、キャスター:Φ50双輪ナイロンキャスター、樹脂ジョイント:ナイロン、ストッパーバネ:ステンレス
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
約3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×335×255