マイクロファイバークロスBOX 30枚入 280GSMパイル織り エッジレス・タグレス仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード17291456 品番F130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

便利なBOX入り
収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。
高品質280GSMパイル織り
一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。
(GSMとは)
1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。
エッジレス&タグレス仕様
コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。
優れた吸水性とソフトな手触り
超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。

用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など 材質ポリエステル80%、ポリアミド20% 寸法(mm)300×300 ホワイト 箱寸法(mm)170×300×170 危険物の類別非危険物 生地目付GSM:280
注意
※ご使用前に一度タオルを予備洗いしてください。
※使用後はタオル用洗剤で手洗いし、日陰にて自然乾燥させてください。
※洗濯機を使用される際は中性液体洗剤(染料・香料・漂白剤・柔軟剤を含まない)を使用してください。
※乾燥機は低温で使用し、アイロンはかけないでください。
※柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17291456
2026-04-01
用途:
車のメンテナンス、クリーナーの塗り込み拭き取り
建設業・工事業

サイズ、厚みもちょうど良くエッジレスですごく使いやすい。リピート確定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする