4輪折りたたみキャリーカート ふた・ストッパー付き 45L 25kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17291727 品番 PFT-1001N-OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

キャリーに入れて荷物の持ち運びをラクラクに!
広げてハンドルを伸ばすだけの簡単組み立て。
滑らかな走行ができるダブルキャスター付き。
折りたたみだから使わない時はすき間にスッと収納できる。
資源ごみの移動やお買い物、ガーデン用品、工具の持ち運びにとっても便利!
日常のあらゆるシーンでの荷物運びに活躍!

材質PP、鉄、TPR 質量(kg)2.8 オリーブ 耐荷重(kg)25 内容量(L)45 生産国中国 ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×95×450 内寸(cm)コンテナ:幅35×奥行き28×高さ30 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×340×925(ハンドル・キャスターを含む) 使用時寸法(cm)幅41.5×奥行き34×高さ92.5(ハンドル・キャスターを含む)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする