※使用例
アゼアス
アゼアスの 空調・水冷ウェア
アゼアスの 使い切り 空調ウェア・服
AZ WORK 3180 使い切り空調服長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
17292890
品番
AZWORK3180-LL
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。
ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途
油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など
暑熱対策
仕様
フードゴム入/前ファスナー/両脇ポケット/袖口ゴム入/裾ゴム入/反射テープ/ファン取付け箇所(背面)2か所/バッテリー用ポケット(左内側)/首元に空気の流れ道を作る調整ヒモ
材質
不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
色
白
サイズ
LL
胸囲(cm)
92〜112
適応身長(cm)
164〜182
注意
※ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。