OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(195本)
注文コード
17293486
品番
2.1x16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
木材に金具などを固定するのに使用します。
用途
各種木部への固定に。
材質
鉄
長さ(mm)
16
品番
HP1001
表面処理
クロメートめっき
頭部形状
皿頭
ねじの呼び
2.1
注意
※締め付け過ぎに注意してください。