OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(105本)
注文コード
17293565
品番
2.4x38 フレキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
用途
フローリングの施工に。
材質
鉄
長さ(mm)
38
品番
HP1022
表面処理
クロメートめっき
頭部形状
皿頭 フレキ付
ねじの呼び
2.4
注意
※締め付け過ぎに注意してください。