OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の タッピングねじ
OHSATO(大里)の その他タッピングネジ
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
17293590
品番
3.8x28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途
石こうボードの貼り付けに。
材質
鉄
長さ(mm)
28
品番
HP1032
表面処理
ダクロめっき
頭部形状
ラッパ
ねじの呼び
3.8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧