OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
17293660
品番
3.8x41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途
木部への締結に。
種別
全ねじ
材質
鉄
品番
HP-782
全長L(mm)
41
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
3.8
注意
※締め付け過ぎに注意してください。