OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 木ねじ・ドリルネジ
OHSATO(大里)の 細ビス
スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(90本)
注文コード
17293791
品番
3.3x45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
用途
木部への締結に。
種別
半ねじ
材質
鉄
品番
HP-795
ねじ長さ(mm)
33
全長L(mm)
45
表面処理
三価めっき
頭部形状
皿頭フレキ付
ねじの呼び
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。