KT1850N4 かんたん棚(布板4枚付き) 神戸車輌製作所 17293928 KT1850N4 かんたん棚(布板4枚付き) 神戸車輌製作所 17293928

かんたん棚(布板4枚付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17293928 品番KT1850N4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。
棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。

棚間隔(mm)
420
470(1段〜2段)
自重(kg)
本体:61
布板:52(13×4枚)
総自重:113
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×660×1615 均等耐荷重(kg/段)25 均等耐荷重(kg/台)300 棚段数4 幅(mm)660 寸法(mm)鋼製布板:500×1829mm 全長(mm)2003 高さ(mm)1615 奥行(mm)660 耐荷重(kg/段)250 使用車輪Φ150(ストッパー付自在)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17293928
2018-05-16
用途:
作業現場の資材整理
サンコウ総合設備株式会社 様

組み立てやすく、移動に便利 出来れば補強のために筋交いがあるともっと強度が保てると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする