明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
セレクトウィーブシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
17294195
品番
LS-100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!ビニールテーブルクロス 手洗い!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途
防水でお手入れ簡単
材質
塩化ビニル樹脂
色
BE
寸法(cm×m)
120×15巻
材質(表面)
塩ビフィルム貼り
注意
※直接熱いものを置かないでください(耐熱約60℃)。マニキュアの除光液やシンナーは使用しないでください。高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りのものなどには直接敷かないでください。においが気になる場合は一日陰干ししてください。