明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD MGプラス裏貼りクロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
17294247
品番
MGPV-202
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!130cm幅ビニールテーブルクロス 抗ウイルス 抗菌機能で衛生的!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途
抗ウイルス、抗菌、ズレ防止
材質
中間層:ポリエステル
色
GR
寸法(cm×m)
130幅×20巻
材質(表面/裏面)
塩化ビニル樹脂/アクリル樹脂
注意
※直接熱いものを置かないでください(耐熱約60℃)。マニキュアの除光液やシンナーは使用しないでください。高級家具、塩ビ系塗装、ニス系塗装、ラッカー塗装、海外品や天然塗りのものなどには直接敷かないでください。においが気になる場合は一日陰干ししてください。