明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
ズレ防止つき透明ダイニングシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17294299
品番
TDS-923
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ズレ防止、透明ダイニングシート、薄くてお手入れ簡単、つまづかない、リビングダイニング用
用途
床暖房対応可。ズレ防止
材質
表面:塩化ビニル樹脂、ズレ防止: アクリル樹脂 、保護フィルム:ポリエステル
色
TO
寸法(cm)
90×230