ズレ防止つき透明ダイニングシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17294308 品番 TDS-1818
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ズレ防止、透明ダイニングシート、薄くてお手入れ簡単、つまづかない、リビングダイニング用

用途床暖房対応可。ズレ防止 材質表面:塩化ビニル樹脂、ズレ防止: アクリル樹脂 、保護フィルム:ポリエステル TO 寸法(cm)180×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする