明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓のお掃除ラクラクシート水滴が残りにくいタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
46cm丈×90cm巻
注文コード
17294430
品番
SBM-4690
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
外貼り用。水滴が残りにくくウロコ汚れ防止に!
用途
本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂
色
TO
サイズ
46cm丈×90cm巻