明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
窓のお掃除ラクラクシート水滴が残りにくいタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
92cm丈×180cm巻
注文コード
17294448
品番
SBM-90180
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
外貼り用。水滴が残りにくくウロコ汚れ防止に!
用途
本品に粘着剤は使用しておりません。吸盤効果により、ガラス面に吸い付くように密着します。簡単に貼ってはがせるので、はがした後の糊残りもありません。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル樹脂
色
TO
サイズ
92cm丈×180cm巻