空気が抜けやすい窓飾りシート/大革命プラス目隠しスモークタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ46cm丈×90cm巻 注文コード17294491 品番GDE-4600
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

空気が抜けやすい窓貼りシート、簡単に貼って剥がせる、吸盤効果、目隠し、スモーク

用途遮熱、UVカット99%、吸盤効果、目隠し 材質表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル BK サイズ46cm丈×90cm巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする