明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
空気が抜けやすい窓飾りシート/大革命プラス目隠しスモークタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
92cm丈×90cm巻
注文コード
17294500
品番
GDE-9200
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
空気が抜けやすい窓貼りシート、簡単に貼って剥がせる、吸盤効果、目隠し、スモーク
用途
遮熱、UVカット99%、吸盤効果、目隠し
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
BK
サイズ
92cm丈×90cm巻