明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
遮熱オーニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
17294631
品番
OSM-1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
夏の暑さ対策 日除け 遮熱オーニング
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-9度
UVカット率85%
目隠しにも
用途
・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -9℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:ポリエステル
色
W
寸法(cm)
180×180