3/22より値下げ!現場を応援
明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
防虫オーニング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17294719
品番
ONB-1824
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,298
バスケットに入れる
夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫オーニング
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも
用途
・お部屋やテラスでの日差し対策に!防虫効果あり、遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、ハトメ:アルミニウム、ヒモ:ポリエステル、薬剤:ピレスロイド系
色
BR
寸法(cm)
180×240