明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
遮熱日除け名人/レールタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17294755
品番
SSM-9012
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
夏の暑さ対策 日除け すだれ
日差し 目隠し対策に!
UVカット率85% 遮熱効果-9℃
長さ調整可能
用途
・日差し対策に!
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
・暑さを和らげ約-9℃
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン
色
W
寸法(cm)
90×120