3/22より値下げ!現場を応援
明和グラビア
明和グラビアの 内装資材
明和グラビアの 壁紙・シート
明和グラビアの シート
日除け名人/防虫タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17294807
品番
SNB-9018
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,598
バスケットに入れる
夏の暑さ対策 日除け 遮熱、防虫、レールタイプで取り付け簡単!
お部屋やテラスでの日差し対策に!
遮熱剤配合 遮熱効果 約-7度
UVカット率85%
目隠しにも
用途
・防虫 ・お部屋やテラスでの日差し対策に!遮熱効果 -7℃
・目隠しにも最適
・UVカット率85%
・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!
・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロプレン、薬剤:ピレスロイド系
色
BR
寸法(cm)
90×180